text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP HOSE CLAMP PLIERS CLICK CLAMP 270MM


Pinze stringitubo per aprire e chiudere le fascette a scatto. Inserti rotanti delle ganasce per un azionamento sicuro delle fascette in qualsiasi posizione. Buona leva che consente di aprire e richiudere le pinze in modo comodo e semplice senza grandi sforzi. Per lavorare facilmente su tubi del carburante, tubi di aspirazione e ugelli di aspirazione e molte altre applicazioni. Funzione aggiuntiva: staccare delicatamente i tubi flessibili utilizzando la ganascia dentata. Design sottile della testa, la larghezza ridotta della testa e gli inserti rotanti dellimpugnatura ne fanno un utensile ideale, soprattutto in spazi ristretti. - Posizioni di regolazione: 14

Article number 3U948484
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 250
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Marchio Knipex
Codice merceologico 82032000
Packed per 1

Specifications

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 250
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Marchio Knipex
Codice merceologico 82032000
Type Hose Clamp Pliers

Description

Pinze stringitubo per aprire e chiudere le fascette a scatto. Inserti rotanti delle ganasce per un azionamento sicuro delle fascette in qualsiasi posizione. Buona leva che consente di aprire e richiudere le pinze in modo comodo e semplice senza grandi sforzi. Per lavorare facilmente su tubi del carburante, tubi di aspirazione e ugelli di aspirazione e molte altre applicazioni. Funzione aggiuntiva: staccare delicatamente i tubi flessibili utilizzando la ganascia dentata. Design sottile della testa, la larghezza ridotta della testa e gli inserti rotanti dellimpugnatura ne fanno un utensile ideale, soprattutto in spazi ristretti. - Posizioni di regolazione: 14

Article numbers

Article number 3U948484
EAN 4003773078517
UBB 500513358548
UNSPSC 27112139
Manufacturer article nr  85 51 250 C
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.