text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 185 MM


Clește diagonal de precizie pentru electronică Clește de precizie pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Margini de tăiere ascuțite și șlefuite foarte precis, cu muchii foarte mici pentru tăierea exactă a componentelor electronice delicate, disponibil și fără muchie pentru tăierea la nivel. Margini de tăiere călite

Numero articolo 4Z250360
Izolat Nu
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 120
Protecție de izolare 1000 V Nu
Confezionato per 1

Specifiche

Izolat Nu
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 120
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea capului (mm) 9
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Înălțimea capului (mm) 6.5
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Type Precision Diagonal Cutter

Descrizione

Clește diagonal de precizie pentru electronică Clește de precizie pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Margini de tăiere ascuțite și șlefuite foarte precis, cu muchii foarte mici pentru tăierea exactă a componentelor electronice delicate, disponibil și fără muchie pentru tăierea la nivel. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 62 HRC. Aproximativ 20% mai ușor decât cleștii electronici convenționali. Îmbinare cu șuruburi cu suprafețe de îmbinare fabricate cu grijă pentru o mișcare uniformă, cu frecare redusă pe întreaga gamă de deschidere. Arc dublu cu funcționare lină pentru o deschidere ușoară și uniformă. Mânere multi-componente optimizate ergonomic. mini-head. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 1.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.6mm- Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0.2 - 1.4mm- Lungimea fălcilor (B): 6.5mm- Grosimea fălcii (îmbinare) (D): 6.5mm- Lățimea capului (A): 9mm

Numeri di articolo

Numero articolo 4Z250360
EAN 4003773061403
UBB 500513353341
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  79 02 120
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.