text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIP 7006-180MM


Cutter diagonal stil cu cap îngust pentru utilizarea în zone restrânse. Cutterul diagonal indispensabil pentru utilizare în orice situație. Material de înaltă calitate și manoperă precisă pentru o durată lungă de viață. Margine de tăiere de precizie pentru sârmă moale și tare. Tăiere curată a firelor subțiri de cupru, inclusiv la vârfurile tăișurilor. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 62 HRC. cu teșitură. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 4.0mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3.0mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.5mm- Testat VDE: da

Numero articolo K1070.600.180
Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 180
Protecție de izolare 1000 V Da
Confezionato per 1

Specifiche

Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 180
Protecție de izolare 1000 V Da
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 240
Codul mărfurilor 8203200000
Type Diagonal Cutter Multi-Component Handle

Descrizione

Cutter diagonal stil cu cap îngust pentru utilizarea în zone restrânse. Cutterul diagonal indispensabil pentru utilizare în orice situație. Material de înaltă calitate și manoperă precisă pentru o durată lungă de viață. Margine de tăiere de precizie pentru sârmă moale și tare. Tăiere curată a firelor subțiri de cupru, inclusiv la vârfurile tăișurilor. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 62 HRC. cu teșitură. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 4.0mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3.0mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.5mm- Testat VDE: da

Numeri di articolo

Numero articolo K1070.600.180
EAN 4003773033813
UBB 419104152501
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  70 06 180
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.