text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CUTTER 94-- 9435-215MM


Foarfece pentru tăierea fără strivire a secțiunilor din plastic, cauciuc și lemn moale, de asemenea, pentru cablu panglică. Bază de tăiere înlocuibilă cu pătrat de încercare pentru tăieturi de 45° și marcaje pentru tăieturi de 60°, 75° și 90°. Cu arc de deschidere și dispozitiv de blocare. - Lungimea lamei: 56 mm

Article number K1152.530.215
Design Alte
Lungimea lamei (mm) 56
Lama Simplu
Cu tăietor de sârmă Nu
Lungime (mm) 215
Packed per 1

Specifications

Design Alte
Lungimea lamei (mm) 56
Lama Simplu
Cu tăietor de sârmă Nu
Lungime (mm) 215
Direcția Ambidextru
Mâner de material Plastic
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 439
Type Mitre Shears

Description

Foarfece pentru tăierea fără strivire a secțiunilor din plastic, cauciuc și lemn moale, de asemenea, pentru cablu panglică. Bază de tăiere înlocuibilă cu pătrat de încercare pentru tăieturi de 45° și marcaje pentru tăieturi de 60°, 75° și 90°. Cu arc de deschidere și dispozitiv de blocare. - Lungimea lamei: 56 mm

Article numbers

Article number K1152.530.215
EAN 4003773046028
UBB 500500232128
UNSPSC 44121618
Manufacturer article nr  94 35 215
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.