text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMPING PLIERS 97 8 9781-180MM


Pinza per capicorda Per la crimpatura di capicorda in conformità alla norma DIN 46228 parti 1 + 4 nella gamma da 0,5 a 6 mm². Ideale per lavorare in aree ristrette, ad esempio in scatole di interruttori strette e profonde. - Applicazioni: Ghiere per fili - Capacità in millimetri quadrati: 0,5 - 6,0 mm² - Numero di profili di crimpatura: 1- AWG: 20 - 10

Numero articolo K1178.180.180
Adatto per Capicorda e connettori
Lunghezza (mm) 180
Sezione trasversale (mm²) 0.5 - 6
Gamma AWG 20 - 10
Marchio Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Adatto per Capicorda e connettori
Lunghezza (mm) 180
Sezione trasversale (mm²) 0.5 - 6
Gamma AWG 20 - 10
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 240
Codice merceologico 8203200000
Type Crimping Pliers

Descrizione

Pinza per capicorda Per la crimpatura di capicorda in conformità alla norma DIN 46228 parti 1 + 4 nella gamma da 0,5 a 6 mm². Ideale per lavorare in aree ristrette, ad esempio in scatole di interruttori strette e profonde. - Applicazioni: Ghiere per fili - Capacità in millimetri quadrati: 0,5 - 6,0 mm² - Numero di profili di crimpatura: 1- AWG: 20 - 10

Numeri di articolo

Numero articolo K1178.180.180
EAN 4003773019794
UBB 419105051918
UNSPSC 27112147
Nr articolo produttore  97 81 180
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.