text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMB PLIERS 3 0302-160MM


Clește combinat Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivit pentru utilizare versatilă. Cu muchii de tăiere pentru cabluri moi și tari. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC. - Capacități de tăiere sârmă dură medie (diametru)

Article number K1003.200.160
Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 160
Tăietura care iese în afară Da
Packed per 1

Specifications

Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 160
Tăietura care iese în afară Da
Material Oțel
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 16 - 16
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Forjat Da
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 200
Type Universal Combination Pliers

Description

Clește combinat Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivit pentru utilizare versatilă. Cu muchii de tăiere pentru cabluri moi și tari. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC. - Capacități de tăiere sârmă dură medie (diametru): Ø 3.1mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu fire multiple: Ø 10.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: 16.0mm²

Article numbers

Article number K1003.200.160
EAN 4003773023203
UBB 419102031285
UNSPSC 27112139
Manufacturer article nr  03 02 160
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.