text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

KIPP Indexing plungers with key ring, without locknut Filet metric fin Otel inoxidabil 1.4305, cep ne-tratat 6MM


Cod Articol
Marca Kipp
D1_MM 12
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 23.1
Info Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4034. Inel metalic 1.4310, luciosVersiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. Inelul metalic este de asemenea potrivit și pentru acționare automată printr-un cilindru pneumatic controlat de un program sau prin comandă electronică folosită cabluri Bowden.
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

Marca Kipp
D1_MM 12
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 23.1
Info Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4034. Inel metalic 1.4310, luciosVersiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. Inelul metalic este de asemenea potrivit și pentru acționare automată printr-un cilindru pneumatic controlat de un program sau prin comandă electronică folosită cabluri Bowden.
Codul mărfurilor 8466209800

Dimensiuni

D 6
D1 12
D4 23
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 14
F x 30° 1.8
H 6
L1 20
L2 8
L4 17
P 1.5
SW1 14

Numerele articolelor

Cod Articol 58598.000.006
EAN 4059245014279
UBB 500689877479
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0342.13206

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.