text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Hollo Bolt cu fixare Flush Fit Oțel Zinc plated with JS500 topcoat

The Flush Fit version merges the technical advantages of the distinguished Hollo-Bolt with the aesthetic benefits of a discreet fixing and is suitable for hollow sections or conventional steelwork where access is available from one side only. The latest Hollo-Bolt creates immense opportunity for architectural design as the bolt is concealed within the steelwork with no protruding bolt head or collar. Installation is fast and simple using Lindapter’s innovative installation nut (included) allowing the Flush Fit to be installed without the requirement of specialist skills or equipment.

Cod Articol
Marca Lindapter
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zinc plated with JS500 topcoat

Specificații

Marca Lindapter
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zinc plated with JS500 topcoat
Filete Filet metric
Info
  • JS500 este o acoperire care îmbunătățește rezistența la coroziunea pieselor electrogalvanizate.
    • * M8-M10-M12 +1,0/-0,2
    • Pentru instalare utilizați instrumentul auxiliar 61949.
    • Boltul Hollo se asamblează printr-o simplă introducere într-o gaură pregatită anterior.
    • Incarcare admisa. La aplicatiile ce necesita incarcare dinamica este nevoie de montaj cu atentie sporita.
    • Cuplul de strângere recomandat creează o sarcină limitată de prindere în ansamblu, fixarea nu poate fi comparată cu o asamblare normală şurub piuliţă.

Descriere

The Flush Fit version merges the technical advantages of the distinguished Hollo-Bolt with the aesthetic benefits of a discreet fixing and is suitable for hollow sections or conventional steelwork where access is available from one side only. The latest Hollo-Bolt creates immense opportunity for architectural design as the bolt is concealed within the steelwork with no protruding bolt head or collar. Installation is fast and simple using Lindapter’s innovative installation nut (included) allowing the Flush Fit to be installed without the requirement of specialist skills or equipment.

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.