text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Bionic Pro dm 10.0 mm working L 300 mm L 360 mm SDS-Plus HELLER


Numero articolo 9F791205
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 300
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 360
Diametro trapano (mm) 10
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 300
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Forma del gambo Altro
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Heller
Codice merceologico 82075030

Numeri di articolo

Numero articolo 9F791205
EAN 4010159164894
UBB 500583781967
UNSPSC 20111603
Nr articolo produttore  16489
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.