text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Universal joint 3095 3/8 inch lungime 50 mm


Pentru prize și accesorii cu acționare manuală, cu filet pătrat conform DIN 3120, ISO 1174, cu dispozitiv de blocare cu bilă, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat, Oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat

Article number G2281.003.095
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 50
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Testat în conformitate cu ISO 3316 Da
Packed per 1

Specifications

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 50
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Testat în conformitate cu ISO 3316 Da
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 50
Codul mărfurilor 8466103800
Type Universal Joint

Description

Pentru prize și accesorii cu acționare manuală, cu filet pătrat conform DIN 3120, ISO 1174, cu dispozitiv de blocare cu bilă, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat, Oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat

Article numbers

Article number G2281.003.095
EAN 4010886623817
UBB 240122066378
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  6238140
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.