text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clește de turn 8380-250 TL


Conform DIN ISO 9242, Forma A, Margine de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 61 - 63 HRC, Pentru sârmă de duritate medie, 1,6 mm, Capete rectificate, gri oțel, cu mânere antiderapante (TL) vopsite în albastru, Zone ale capului și ale mânerului optimizate geometric pentru utilizare ergonomică, Din oțel pentru scule de înaltă calitate, Fabricat din oțel pentru scule de calitate

Artikelnummer G3050.400.250
Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Greutate 408
Lungime (mm) 255
Capacul mânerului Plastic
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Greutate 408
Lungime (mm) 255
Capacul mânerului Plastic
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 500
Codul mărfurilor 8203200000
Type Tower Pincer

Beschreibung

Conform DIN ISO 9242, Forma A, Margine de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 61 - 63 HRC, Pentru sârmă de duritate medie, 1,6 mm, Capete rectificate, gri oțel, cu mânere antiderapante (TL) vopsite în albastru, Zone ale capului și ale mânerului optimizate geometric pentru utilizare ergonomică, Din oțel pentru scule de înaltă calitate, Fabricat din oțel pentru scule de calitate

Artikelnummern

Artikelnummer G3050.400.250
EAN 4010886675212
UBB 240102246404
UNSPSC 27112112
Hersteller Artikel Nr 6752100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.