text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mușcă hexagonală cu lățimea de 32 3/4 inch între flanșe 30 mm lungime 57,5 mm


Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu știft de blocare, acționat manual, prindere zimțată, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, * nu este standardizat

Numero articolo
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 30
Lungime (mm) 57.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Confezionato per 1

Specifiche

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 30
Lungime (mm) 57.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 26
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 335
Codul mărfurilor 8204200000
Model 32 30
Type Socket

Descrizione

Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu știft de blocare, acționat manual, prindere zimțată, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, * nu este standardizat

Numeri di articolo

Numero articolo G2255.300.001
EAN 4010886627075
UBB 240122070230
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6270700

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.