text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Gedore Cheie cu clichet pentru inele cu capăt deschis 7 R lățime între flanșe 18 mm lungime 237 mm straigh


Model plat, profil UD, Unghi de lucru: 7° de la 8 la 15 mm, 6° de la 16 la 27 mm și 5° de la 30 la 36 mm, Pentru slăbirea și strângerea rapidă a clichetului, Transfer ridicat al cuplului, Profil gol confortabil de ținut, Geometrie rezistentă la deformare cu efect dublu T-girder, Oțel GEDORE cu vanadiu 31CrV3, Aspect neorbitor datorită cromării mate, Inserție de blocare și clichet fosfatate cu mangan, Forjate la cald, Pentru slăbirea și strângerea rapidă a clichetului, Inel deplasat la 13° față de arbore, reversibil

Cod Articol
Lungime (mm)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 197
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 237
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 18
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 197
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 18
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 40
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 34.6
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 6.1
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 11
Model cu clichet Da
Număr de vârfuri 6
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 171
Codul mărfurilor 8204110000
Model 7 R 18
Type Combination Ratchet Spanner

Descriere

Model plat, profil UD, Unghi de lucru: 7° de la 8 la 15 mm, 6° de la 16 la 27 mm și 5° de la 30 la 36 mm, Pentru slăbirea și strângerea rapidă a clichetului, Transfer ridicat al cuplului, Profil gol confortabil de ținut, Geometrie rezistentă la deformare cu efect dublu T-girder, Oțel GEDORE cu vanadiu 31CrV3, Aspect neorbitor datorită cromării mate, Inserție de blocare și clichet fosfatate cu mangan, Forjate la cald, Pentru slăbirea și strângerea rapidă a clichetului, Inel deplasat la 13° față de arbore, reversibil

Numerele articolelor

Cod Articol G2111.180.001
EAN 4010886889206
UBB 500501918949
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 2297167

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.