text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore 1100 CT2-1.04 Set extractor universal în tăviță de spumă 16-piese

Cod Articol 6Q867854
Numărul total de scule 2
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82055980
Model 1100 CT2-1.04

Specificații

Numărul total de scule 2
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82055980
Model 1100 CT2-1.04

Descriere

Traversă cu 2 și 3 brațe, Cu picioare și extensii rigide și subțiri, Picioarele de tragere extra-subțiri pentru spații înguste sunt atașate pentru auto-montare, Picioarele picioarelor forjate sunt foarte subțiri deosebit de potrivite pentru locuri greu accesibile, 12 extractoare diferite pot fi combinate, Ø exterior până la 130 mm, Ø interior până la 170 mm cu o rază de strângere de 200 mm, 1100 CT2-1. 04 pentru echiparea ulterioară a L-BOXX®es 136 existente, Cu inserție Check-Tool pentru verificarea rapidă a completitudinii, Deoarece sculele sunt complet înfipte în spumă, inserția echipată poate fi stivuită, Inserție pentru utilizarea în sertare cu dimensiuni minime 400 x 310 x 60 mm, Inserția poate fi utilizată în sertare cu dimensiuni minime 400 x 310 x 60 mm

Numerele articolelor

Cod Articol 6Q867854
EAN 4010886939468
UBB 500642629058
UNSPSC 27111714
Nr. articol producător 2836068
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.