text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/1A1-B Extractor universal extern/intern cu 3 brațe 130 mm lățime fălci 100 mm adâncime fălci

Article number 8L425842
Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 3
Lungimea filetului (mm) 140
Număr de cârlige 3
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 100

Specifications

Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 3
Lungimea filetului (mm) 140
Număr de cârlige 3
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 100
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 22
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 15
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 3
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm) ['0.000', '180.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 130
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82055980
Model 1.07/1A1-B

Article numbers

Article number 8L425842
EAN 4036976121599
UBB 500642655855
UNSPSC 27111712
Manufacturer article nr  1957953
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.