text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 11MM

Numero articolo 3I027675
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Długość (mm) 42.8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm

Specifiche

Szerokość klucza (mm) 11
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Długość (mm) 42.8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 11
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 14.5
Wysokość główki duża (mm) 8
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 20
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Mocowanie prostokątne Tak
Marka Gedore
Kod towaru 82079099
O (max.) 7212
Type Ring End Fitting

Descrizione

Forgiato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, con perno di espulsione per lo sblocco, cromato opaco, con perno di bloccaggio

Numeri di articolo

Numero articolo 3I027675
EAN 4002805722114
UBB 500642805682
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7691770
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.