text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fcsn m10x40 șurub cu cap în T


Șurubul cu cap în T FCSN permite conectarea ușoară a clemelor pentru țevi la sistemul de canale FUS. Diverse lățimi nominale ale filetului de la M8 la M12 și o selecție de lungimi diferite ale filetului permit o gamă largă de aplicații.

Cod Articol 93361FIS
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 99.2
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.
Codul mărfurilor 7318159590
Ambalat la 1

Specificații

Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 99.2
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.
Codul mărfurilor 7318159590

Descriere

Șurubul cu cap în T FCSN permite conectarea ușoară a clemelor pentru țevi la sistemul de canale FUS. Diverse lățimi nominale ale filetului de la M8 la M12 și o selecție de lungimi diferite ale filetului permit o gamă largă de aplicații.

Numerele articolelor

Cod Articol 93361FIS
EAN 4006209933619
UBB 500616868419
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 93361
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.