Biți impact
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți impact
1C966727
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
Facom Impact șurubelniță decupată Bit 2 x 12mm 5/16” Hex 41mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1C966727
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare
Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm)
41
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lățimea lamei (mm)
12
Grosimea lamei (mm)
2
Adecvat pentru funcționare cu impact
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Bit de mărime (mm)
12
Sistem de înșurubare
Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm)
41
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lățimea lamei (mm)
12
Grosimea lamei (mm)
2
Adecvat pentru funcționare cu impact
Da
Dimensiunea conexiunii
5/16 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
7.94
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marca
Facom
Codul mărfurilor
82078090
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1C966727
EAN
3148510239163
UBB
500639153054
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
ENS.212