text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Facom Impact Șurubelniță cu filet Bit 2.5 x 14mm 5/16” Hex 41mm


Cod Articol 7W422476
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm) 41
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea lamei (mm) 14
Grosimea lamei (mm) 2.5
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 14
Sistem de înșurubare Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm) 41
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea lamei (mm) 14
Grosimea lamei (mm) 2.5
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 7.94
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Marca Facom
Codul mărfurilor 82078090

Numerele articolelor

Cod Articol 7W422476
EAN 3148510239170
UBB 500639153211
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător ENS.214
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.