text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Freze rotative 20,5MM


Artikelnummer 9G564780
Design Freză de teșire
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 10
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Freză de teșire
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 10
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Număr de dinți 3
Material de tăiere HSS
Unghiul de frezare (°) 90
Diametrul de frezare (mm) 20.5 - 20.5
Numărul de muchii de tăiere 3
Potrivit pentru lemn masiv Da
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 20.5
Marca Facom
Codul mărfurilor 82077090
Type Countersink

Artikelnummern

Artikelnummer 9G564780
EAN 3148511542941
UBB 500637624429
UNSPSC 23251706
Hersteller Artikel Nr 229.TT4
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.