Chei inel
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
Chei de mână
Chei inel
Chei inel
8F957800
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
Facom Chei inel 24X26MM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8F957800
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
328
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Da
Dimensiunea cheii mari (mm)
26
Cheie de dimensiuni mici (mm)
24
Model cu o singură cheie
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
328
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Da
Dimensiunea cheii mari (mm)
26
Cheie de dimensiuni mici (mm)
24
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Modelul semilună
Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch)
15/16 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch)
1 inch
Lățimea capului mică (mm)
37.2
Lățimea capului mare (mm)
41
Model cu clichet
Nu
Număr de vârfuri
12
Model deschis
Nu
Marca
Facom
Type
Double End Ring Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8F957800
EAN
3148516990341
UBB
500638497023
UNSPSC
27111743
Nr. articol producător
55A.24X26