text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei fixe deschise duble 5/8


"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Dimensions in inches: from 3/16" to 11/16". Presentation: satin chrome finish.

Article number 2I442543
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 15.9
Cheie de dimensiuni mici (mm) 15.9
Packed per 1

Specifications

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 15.9
Cheie de dimensiuni mici (mm) 15.9
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 5/8 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 5/8 inch
Lățimea capului mică (mm) 33
Lățimea capului mare (mm) 33
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Model cu cheie în unghi drept Nu
Mâner conic Nu
Marca Facom
Codul mărfurilor 82041100
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Description

"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Dimensions in inches: from 3/16" to 11/16". Presentation: satin chrome finish.

Article numbers

Article number 2I442543
EAN 3148510985206
UBB 500638247881
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  34.5/8
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.