text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei clichet 8X9MM


Numero articolo 8E830211
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 128
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 9
Cheie de dimensiuni mici (mm) 8
Model cu o singură cheie Nu
Confezionato per 1

Specifiche

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 128
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 9
Cheie de dimensiuni mici (mm) 8
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 5/16 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 3/8 inch
Lățimea capului mică (mm) 16.8
Lățimea capului mare (mm) 20.2
Model cu clichet Da
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Codul mărfurilor 82041100
Type Straight Ratchet Ring Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 8E830211
EAN 3148517425224
UBB 500638538032
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  64.8X9
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.