text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 12-Point Hexagonal Impact Bit 24mm 3/4” Socket 100mm


Numero articolo 1K022348
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Hexagon
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 24
Lungime totală (mm) 100
Lungime (mm) 100
Protecție de izolare 1000 V Nu
Confezionato per 1

Specifiche

Bit de mărime (mm) 24
Sistem de înșurubare Hexagon
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 24
Lungime totală (mm) 100
Lungime (mm) 100
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 0.75
Adâncimea cheii (mm) 21
Pentru șurubelniță cu impact Da
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Marca Facom
Codul mărfurilor 82042000

Numeri di articolo

Numero articolo 1K022348
EAN 3148517880962
UBB 500639158004
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  NKHM.24
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.