text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN ≈376 N/A HSS-E 9/16


Položka č. U0717.142.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 20
Adapté à un trou borgne Oui
Ambalat la 1

technické údaje

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 20
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 12
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 3.6
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0717.142.001
UBB 240203292075
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.