Tarozi de mână
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
Filetare
Tarozi de mână
U0603.070.001
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
Fabory Tarod de mână 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 7
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U0603.070.001
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
19
Lungime totală (mm)
50
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
19
Pasul filetat (mm)
1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
19
Lungime totală (mm)
50
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
19
Pasul filetat (mm)
1
Dimensiunea filetului
7
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
Alte
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
4.9
Filet stângaci
Nu
Marca
Fabory
Greutate pe bucată (g)
3
Type
Hand Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0603.070.001
UBB
240203320298
UNSPSC
23241615