text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Burghiu cilindric coadă conică MK2 DIN 345 RN HSS Black 23,0 MM


Article number F0129.230.001
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm) 160
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Packed per 1

Specifications

Lungime totală (mm) 253
Diametrul burghiului (mm) 23
Sistem de fixare Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm) 160
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Morse taper
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marca Fabory (labor)
Greutate pe bucată (g) 403.5
Type Twist Drill Bit

Article numbers

Article number F0129.230.001
EAN 8715494648745
UBB 240201032713
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  021500-AN002300
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.