text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1990 VDE Extension Bar 1/2" Drive 250mm


S pojistným šroubem pro uchycení nástrčných klíčů, izolace VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, Nevhodné pro použití s VDE IN 19, izolační přesah 16 - 18 mm, izolační přesah 16 - 18 mm.

Article number G3115.001.775
Length (mm) 250
Isolation protection 1000 V Yes
Connection size 1/2 inch
Connection size (mm) 12.5
Tested according to ISO 3316 No
Packed per 1

Specifications

Length (mm) 250
Isolation protection 1000 V Yes
Connection size 1/2 inch
Connection size (mm) 12.5
Tested according to ISO 3316 No
VDE tested Yes
Brand Gedore
Weight per piece (g) 400
Commodity code 8466103800
Type VDE Extension Bar

Description

S pojistným šroubem pro uchycení nástrčných klíčů, izolace VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, Nevhodné pro použití s VDE IN 19, izolační přesah 16 - 18 mm, izolační přesah 16 - 18 mm.

Article numbers

Article number G3115.001.775
EAN 4010886612415
UBB 203122629165
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  6124130
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.