text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Pantofi de siguranță Low 107090 D 44 S3 Negru


Artikelnummer 0T918920
Culoare negru
Design Scăzut
Etanș la apă Da
Tip Pantof
Fără metal Da
Tip de închidere -
Versiune ignifugată Nu
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Culoare negru
Design Scăzut
Etanș la apă Da
Tip Pantof
Fără metal Da
Tip de închidere -
Versiune ignifugată Nu
Mărimea pantofilor 44
Testat ESD Da
Cu placă de protecție anti-unghiulară Nu
Cu protecție metatarsiană Nu
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Sex Men
Model pentru copii Nu
Model antibacterian Da
Material talpă Cauciuc
Materialul părții superioare Leather
Cu talpă largă Nu
Căptușeală interioară Da
Cu gleznă întărită Nu
Cu vârf de siguranță Da
Material vârf de siguranță Oțel
Căptușeală din material Alte
Ortopedică Nu
Cu capac de protecție Nu
Cu talpă detașabilă Nu
Cu talpă intermediară Nu
Material talpă intermediară Alte
Rezistență la alunecare conform ISO 20344:2011 SRA
Izolație termică a tălpii (HL) Nu
Izolație la rece a tălpii (CL) Nu
Rezistentă la carburanți și uleiuri (FO) Nu
Talpă rezistentă la hidrocarburi (ORO) Nu
Talpă rezistentă la contactul la cald până la 300 °C Nu
Încălțăminte din categoria de siguranță în conformitate cu ISO 20345:2011 s3
Antistatică Da
Antiderapant Nu
Marca Emma
Codul mărfurilor 64034000
Type Safety Shoes

Artikelnummern

Artikelnummer 0T918920
EAN 8715316076466
UBB 500512818922
UNSPSC 46181605
Hersteller Artikel Nr MM10709044
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.