text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Dormer Morse taper shank subland drill E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M2x0.40mm


Cod Articol 3T848586
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 4
Lungimea filetului (mm) 6
Lungime totală (mm) 45
Diametrul arborelui (mm) 2.8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 6
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 4
Lungimea filetului (mm) 6
Lungime totală (mm) 45
Diametrul arborelui (mm) 2.8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 6
Pasul filetat (mm) 0.4
Dimensiunea filetului 2
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 2.1
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E200
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 3T848586
EAN 7320760085097
UBB 500572438397
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E200M2
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.