text.skipToContent text.skipToNavigation

Robinet de mână Dormer E102 DIN 352 HSSE vaporizat M10x1.50mm

La comandă

Artikelnummer 8J645585
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 22
Pasul filetat (mm) 1.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 22
Pasul filetat (mm) 1.5
Dimensiunea filetului 10
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 5.5
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E102
Type Hand Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 8J645585
EAN 7320760080061
UBB 500630194396
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr E102M10NO8
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.