text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc cu peri 3M RD-ZB diametru 50,8 mm granulație 36 violet 25000 min-¹


Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man's Bristle Disc este fabricat cu peri rigizi din polimer care sunt distanțați pentru a forma un model radial. Designul discului nostru cu peri oferă o rezistență optimă la sarcină. Combinația dintre granulația abrazivă ceramică și peri din polimer face ca aceste discuri să fie ideale pentru metale moi și dure. utilizați Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man's Bristle Disc pentru curățare, decapare și îndepărtarea acoperirilor, etanșanților sau ruginei de pe metale moi și dure. Discurile noastre cu peri pot fi utilizate pe aluminiu, alamă, bronz, oțel carbon, fontă și oțel inoxidabil. sunt mici și portabile, pentru zonele greu accesibile. Periile flexibile rămân în siguranță la locul lor în timpul utilizării, pentru a obține finisajul dorit doar cu o ușoară presiune. Cu o combinație de granule abrazive ceramice 3M™ și perii polimerici, discurile noastre taie ascuțit, în timp ce perii elastici și receptivi ajută la prevenirea crestării substratului. Granulația abrazivă ceramică din aceste discuri este un amestec de oxid de aluminiu proiectat prin propriul nostru proces unic pentru a fi mai dur și mai rezistent decât oxidul de aluminiu obișnuit. Taie mai repede și durează mai mult, fracturându-se frecvent în timpul utilizării pentru a oferi în permanență muchii ascuțite. Această ascuțime asigură faptul că este nevoie de mai puțină presiune manuală pentru a abrada eficient suprafața. Discurile noastre vin cu atașamentul 3M Roloc și ansamblul plăcuței de disc pentru o schimbare și mai ușoară între discuri. Acesta se blochează în siguranță cu jumătate de rotație la pornire și jumătate de rotație la oprire. Ansamblul 3M Roloc Disc Pad este proiectat să se potrivească unei varietăți de unelte cu sau fără coliere sau mandrine și este ideal pentru utilizarea pe unelte pneumatice cu unghi drept sau cu ax drept.

Article number 075363M
Număr maxim de rotații (1/min) 25000
Diametru 50.8
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Packed per 1

Specifications

Număr maxim de rotații (1/min) 25000
Diametru 50.8
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Tipul de particule Ceramică
Granulație în conformitate cu CAMI 36
Marca 3M
Greutate pe bucată (g) 686.7
Codul mărfurilor 96035000

Description

Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man's Bristle Disc este fabricat cu peri rigizi din polimer care sunt distanțați pentru a forma un model radial. Designul discului nostru cu peri oferă o rezistență optimă la sarcină. Combinația dintre granulația abrazivă ceramică și peri din polimer face ca aceste discuri să fie ideale pentru metale moi și dure. utilizați Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man's Bristle Disc pentru curățare, decapare și îndepărtarea acoperirilor, etanșanților sau ruginei de pe metale moi și dure. Discurile noastre cu peri pot fi utilizate pe aluminiu, alamă, bronz, oțel carbon, fontă și oțel inoxidabil. sunt mici și portabile, pentru zonele greu accesibile. Periile flexibile rămân în siguranță la locul lor în timpul utilizării, pentru a obține finisajul dorit doar cu o ușoară presiune. Cu o combinație de granule abrazive ceramice 3M™ și perii polimerici, discurile noastre taie ascuțit, în timp ce perii elastici și receptivi ajută la prevenirea crestării substratului. Granulația abrazivă ceramică din aceste discuri este un amestec de oxid de aluminiu proiectat prin propriul nostru proces unic pentru a fi mai dur și mai rezistent decât oxidul de aluminiu obișnuit. Taie mai repede și durează mai mult, fracturându-se frecvent în timpul utilizării pentru a oferi în permanență muchii ascuțite. Această ascuțime asigură faptul că este nevoie de mai puțină presiune manuală pentru a abrada eficient suprafața. Discurile noastre vin cu atașamentul 3M Roloc și ansamblul plăcuței de disc pentru o schimbare și mai ușoară între discuri. Acesta se blochează în siguranță cu jumătate de rotație la pornire și jumătate de rotație la oprire. Ansamblul 3M Roloc Disc Pad este proiectat să se potrivească unei varietăți de unelte cu sau fără coliere sau mandrine și este ideal pentru utilizarea pe unelte pneumatice cu unghi drept sau cu ax drept.

Article numbers

Article number 075363M
UBB 500614626074
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  07536
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.