text.skipToContent text.skipToNavigation

Counting scale weighing range 6 kg, num. script 0.1 g weighing platform KERN


Cikkszám 7S641844
Width 320
Height 125
Measured value memory Yes
Length (mm) 350
Battery type Mains power supply
Weighing range (kg) 6 - 6
Length of weighing area (mm) 225
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Width 320
Height 125
Measured value memory Yes
Length (mm) 350
Battery type Mains power supply
Weighing range (kg) 6 - 6
Length of weighing area (mm) 225
Width of weighing area (mm) 295
Calibrated Yes
Brand Kern
Commodity code 84238129
Type CPB 6K0.1N

Cikkszámok

Cikkszám 7S641844
EAN 4045761124400
UBB 500583265268
UNSPSC 41111508
Gyártó cikksz 9182486571
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.