Chei dinamometrice
Toate categoriile
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
4H659878
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
Cheie dinamometrică Gedore C SE A+S 14 X 18
Adăugați în catalog
Cod Articol
4H659878
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
1700
Lungime totală (mm)
653
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
14x18 mm
Cu semnal sonor
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
1700
Lungime totală (mm)
653
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
14x18 mm
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['80.000', '400.000']
Lățimea capului (mm)
35
Diviziunea scării de precizie (Nm)
5
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Înălțimea capului (mm)
30
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82041100
Model
7482-01
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4H659878
EAN
4002805927304
UBB
500642450661
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
1427105