text.skipToContent text.skipToNavigation

Burghiu cu ciocan Bosch 25 x 120 x 300mm


Numéro d'article 7Z364238
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 10
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 120
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Emballé par 1

Spécifications

Lungime totală (mm) 300
Diametrul burghiului (mm) 25
Diametrul arborelui (mm) 10
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 120
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 82075090
Type Hammer Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Z364238
EAN 3165140576710
UBB 500512687418
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 2608586998
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.