text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bosch Reciprocating blade S522EF A5ST


The S 522 EF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is designed for use with compact saws. Its fine tooth pitch (1.4 mm) cuts sheet metal with most common thicknesses. Moreover, the BIM (bi-metal) blade is engineered for long lifetime when cutting regular-strength sheet steel. Its fine tooth pitch enables cutting medium-thick sheet metal with a thickness of 1.5 mm to 4 mm. The blade’s short length (100 mm) has a cutting capacity up to 50 mm, while it is also ideal for use with cordless compact saws.

Cod Articol B4956.656.012
Lungime totală (mm) 100
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Distanța dintre dinți (mm) 1.4
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 100
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Distanța dintre dinți (mm) 1.4
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Versiune din metal dur Nu
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 60
Codul mărfurilor 8202998000
Model S522EF
Type Reciprocating Saw Blade

Descriere

The S 522 EF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is designed for use with compact saws. Its fine tooth pitch (1.4 mm) cuts sheet metal with most common thicknesses. Moreover, the BIM (bi-metal) blade is engineered for long lifetime when cutting regular-strength sheet steel. Its fine tooth pitch enables cutting medium-thick sheet metal with a thickness of 1.5 mm to 4 mm. The blade’s short length (100 mm) has a cutting capacity up to 50 mm, while it is also ideal for use with cordless compact saws.

Numerele articolelor

Cod Articol B4956.656.012
EAN 3165140093484
UBB 500504931188
UNSPSC 27112802
Nr. articol producător 2608656012
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.