text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bosch Reciprocating blade S 1111 DF A5ST


The S 1111 DF Heavy for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers fast cuts in wood and metal. It features a large tooth pitch (4.3 mm) and side-set teeth for achieving quick results. Moreover, the blade’s medium-thick gauge material (1.25 mm) provides the best balance of speed, flexibility and stability when cutting. Made from BIM (bi-metal), it is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a standard length of 225 mm, providing a cutting capacity of up to 175 mm.

Cod Articol B4956.656.261
Lungime totală (mm) 225
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Distanța dintre dinți (mm) 4.3
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 225
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Distanța dintre dinți (mm) 4.3
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Versiune din metal dur Nu
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 165
Codul mărfurilor 8202998000
Model S 1111 DF
Type Reciprocating Saw Blade

Descriere

The S 1111 DF Heavy for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers fast cuts in wood and metal. It features a large tooth pitch (4.3 mm) and side-set teeth for achieving quick results. Moreover, the blade’s medium-thick gauge material (1.25 mm) provides the best balance of speed, flexibility and stability when cutting. Made from BIM (bi-metal), it is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a standard length of 225 mm, providing a cutting capacity of up to 175 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol B4956.656.261
EAN 3165140235532
UBB 500504933812
UNSPSC 27112802
Nr. articol producător 2608656261
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.