text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in Cardboard Box 13mm 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery


Numéro d'article 7D823248
Nennspannung (V) 18
Höhe 203
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 35
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 35
Emballé par 1

Spécifications

Nennspannung (V) 18
Höhe 203
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 35
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 35
Max. Drehmoment (Nm) 45
Qualität der Batterie Lithium-ions
Drehmomenteinstellung (Nm) 45
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 0.9
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 500
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 1900
Mit Batterieladegerät Nein
Marke Bosch
Warennummer 84672920
Model GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Numéros d'articles

Numéro d'article 7D823248
EAN 4059952605616
UBB 500583072862
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019K3200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.