text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bosch Cordless Mașini de găurit GSR 18V-55 PROCORE


Cod Articol 9Z551012
Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Cuplu maxim (Nm) 55
Setarea cuplului (Nm) 55
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Cuplu maxim (Nm) 55
Setarea cuplului (Nm) 55
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 450
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 2
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 84672110
Model GSR 18V-55
Type Cordless Drill Driver

Numerele articolelor

Cod Articol 9Z551012
EAN 4059952509310
UBB 500708199798
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019H5204
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.