Fierăstraie circulare
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
Scule electrice cu acumulator
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie circulare
6C682523
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
Bosch Cordless Fierăstrău circular 06016B5130
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6C682523
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
5.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
5.1
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
68
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
50
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
190
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
30
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
5.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
5.1
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
68
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
50
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
190
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
30
Intervalul maxim de pivotare (°)
90
Viteza de rotație în gol (1/min)
2500
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
4.3
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Codul mărfurilor
84672230
Model
GKS 18V-68 GC
Type
Cordless Circular Saw
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6C682523
EAN
3165140931854
UBB
500754714045
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06016B5130
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați