Rezistent până la un maxim de 350 kg atunci când tija telescopică este complet retrasă. Construcție extrem de stabilă datorită țevilor de oțel foarte durabile și suprafețelor de contact din PVC antiderapant (9 x 7 cm). Funcționare cu o singură mână datorită mânerului din plastic cu 2 componente cu mecanism de pompare. Buton cu glisare rapidă pentru extinderea și retragerea rapidă a barei telescopice. Forță de fixare controlabilă prin rotirea suportului de pe mâner. Aplicare și pe pante datorită suprafețelor de contact cu pivotare continuă de la -45° la +45°. STE250, STE300, STE370: Certificată GS pentru calitate și siguranță