text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

BESS SCREW CLAMPS G-Z 10 100-60


Forță de prindere cu 20 % mai mare per rotație a fusului cu profil optimizat al șinei. Securitate maximă cu transfer liniar al forței la brațul glisant. Forță de prindere de până la 6.000 N. Fălcile fixe și brațul glisant sunt construite din oțel călit pentru o prindere elastică. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu este nevoie de unelte (de la lățimea de 80 mm)

Cod Articol K0418.000.010
Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Domeniul de calibrare (mm) 100 - 100
Lungimea fălcii (mm) 60
Ambalat la 1

Specificații

Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Domeniul de calibrare (mm) 100 - 100
Lungimea fălcii (mm) 60
Mâner de material Lemn
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 185
Codul mărfurilor 8205700000

Descriere

Forță de prindere cu 20 % mai mare per rotație a fusului cu profil optimizat al șinei. Securitate maximă cu transfer liniar al forței la brațul glisant. Forță de prindere de până la 6.000 N. Fălcile fixe și brațul glisant sunt construite din oțel călit pentru o prindere elastică. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu este nevoie de unelte (de la lățimea de 80 mm)

Numerele articolelor

Cod Articol K0418.000.010
EAN 4008158033778
UBB 240180130116
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător GZ10
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.