Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
46847AMF
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
AMF 907SH Torx L-Key T6 35mm Lamă tip steag Grip 69mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
46847AMF
Izolat
Da
Greutate
3.6
Lungime totală (mm)
69
Dimensiune (TX)
6
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
35
Cu orificiu de găurire
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Greutate
3.6
Lungime totală (mm)
69
Dimensiune (TX)
6
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
35
Cu orificiu de găurire
Nu
Mâner de material
Plastic
Tipul de arbore
Rundă
Design de prindere
Alte
Diametrul lamei (mm)
1.7
Material lamă
Oţel crom-vanadiu
Capac rotativ
Nu
Lamă de protecție a suprafeței
Cromat
Lamă continuă
Nu
Cu protecție antiruliu
Nu
Testat VDE
Nu
Greutate pe bucată (g)
4
Model
907SH
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
46847AMF
EAN
4020772046842
UBB
500617747208
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
46847