Șaibă plată Metric tip A DIN 125-1A Oțel Zincat 140 HV38130
Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017 / DIN 933 Oțel Zincat 8.801210
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincat 8.807160
Șaibă plată Metric tip A DIN 125-1A Oțel Simplu 140 HV38100
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 8.807060
Șaibă plată Metric tip A DIN 125-1A Oțel inoxidabil A2 140 HV51420
Șaibă plată Metric tip A DIN 125-1A Oțel Zincat termic 140 HV38157
Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal ISO 10642 Oțel Zincat 8.807470
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.907000
Piuliţă hexagonală ISO ISO 4032 Oțel Zincat 801301
Piuliţă hexagonală ISO ISO 4032 Oțel Simplu 801104
Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal ISO 10642 Oțel Simplu 010.907400
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A251050
Șaibă plată Metric tip A DIN 125-1A Oțel inoxidabil A4 140 HV55420
Şurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 933 Oțel Zincat termic 8.801410
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 8.801010
Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal ISO 10642 Oțel inoxidabil A251060
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 10.907015
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A455050
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A2 7051010
ISO standards are globally recognized as the benchmark for quality, safety, and environmental management. Our products meet various essential ISO standards, such as ISO 9001 for quality management and ISO 14001 for environmental management. This ensures consistent performance and sustainability in industrial applications. Since its founding in 1947, ISO has evolved into one of the most influential standardization bodies in the world. The name ISO is derived from the Greek word ‘isos,’ meaning ‘equal,’ and represents the uniformity and reliability these standards provide worldwide. ISO standards enable companies to operate uniformly and efficiently, regardless of their location. This not only fosters international trade and collaboration but also ensures a high level of reliability and quality in the supply chain. At Fabory, we are proud that our products meet the stringent requirements of ISO, underscoring our commitment to quality and customer satisfaction. Read more about ISO 14399 and other norms and standards: Leading standard | Fabory