text.skipToContent text.skipToNavigation

6849PH-4 TOGGLE CLAMP LATCH TYPE


Lourde · Pour des forces de maintien élevées · Boulons trempés et rectifiés, graissés à vie, avec bagues de sécurité montées dans des coussinets de roulements · Le boulon de serrage est positionné au centre à l’aide des bagues de sécurité · Pied, levier et patte d’accrochage en fonte d’acier bruni · Étrier de serrage, boulon de serrage et écrous traités et galvanisés

Numero articolo 93849AMF
Traitement de surface Autre
Force de traction max. (N) 15000
Ajustable Oui
Type d'appareil Autre
Matériau Acier
Confezionato per 1

Specifiche

Traitement de surface Autre
Force de traction max. (N) 15000
Ajustable Oui
Type d'appareil Autre
Matériau Acier
Portée (mm) 42-107
Poids par pièce (g) 2080
Code des marchandises 84662020
Model 6849PH

Descrizione

Lourde · Pour des forces de maintien élevées · Boulons trempés et rectifiés, graissés à vie, avec bagues de sécurité montées dans des coussinets de roulements · Le boulon de serrage est positionné au centre à l’aide des bagues de sécurité · Pied, levier et patte d’accrochage en fonte d’acier bruni · Étrier de serrage, boulon de serrage et écrous traités et galvanisés

Numeri di articolo

Numero articolo 93849AMF
EAN 4020772093846
UBB 500617942809
UNSPSC 27112121
Nr articolo produttore  93849
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.