text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

6500E-3 UNIVERSAL STEP BLOCK


Universal application · Vertical step height: 4.65 mm · Horizontal: 2.3 mm · Tempered steel, painted · The universal support blocks can be combined with all clamps in pairs and individually with serrated clamps · Individual supply

Cod Articol 73312AMF
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Greutate pe bucată (g) 1050
Codul mărfurilor 84662020
Ambalat la 1

Specificații

Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Greutate pe bucată (g) 1050
Codul mărfurilor 84662020
Model 6500E

Descriere

Universal application · Vertical step height: 4.65 mm · Horizontal: 2.3 mm · Tempered steel, painted · The universal support blocks can be combined with all clamps in pairs and individually with serrated clamps · Individual supply

Numerele articolelor

Cod Articol 73312AMF
EAN 4020772073312
UBB 500617804462
UNSPSC 27112102
Nr. articol producător 73312
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.