text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit-Schraubendreher TRI-WING® Sechskant C 6,3 L.25mm

Artikelnummer G0580.000.005
Verschraubungssystem Tri-wing
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Mit Loch Nein

Spezifikationen

Verschraubungssystem Tri-wing
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Mit Loch Nein
Dimensiunea conexiunii (mm) 0.25
Cu două fețe Nu
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 5
Type Tri-Wing Screwdriver Bit

Artikelnummern

Artikelnummer G0580.000.005
EAN 4018754011629
UBB 203124927294
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 08250005
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.