text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant MF/MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M8X1,00X30


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Klasse 12.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diameter M8
Lengte 30 mm
Merk Fabory
Klasse 12.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 16
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Goederencode 7318156890

Maße

b 28
d-D M8
dk(max.) 13
Voldraad als L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 30
P 1
s 6

Normen

ASME B18.3.1M
NEN 1241
ISO 12474
NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1

Artikelnummern

Artikelnummer 07040.080.030
EAN 8715492054210
UBB 952351306149
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.