text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap hexagonal, filet supradimensionat DIN 933 Oțel Zincat termic 8.8 M27X60

Specificații

Diameter M27
Lungime 60 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Filete Filet metric
Info
  • Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating.
  • After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).oversized

Dimensiuni

d-D M27
k 17
L (mm) 60
P 3
s 41

Standarde

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114

Numerele articolelor

Cod Articol 01430.270.060
EAN 8715494506861
UBB 500621745990
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.