text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş hexalobular ISO 14583 Oțel Zincat 8.8 M5X12


Cikkszám
Diameter
Lungime
Marca Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diameter M5
Lungime 12 mm
Marca Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 2.99
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Codul mărfurilor 7318159589

Méretek

d-D M5
Lungimea filetului (min.) 38
dk (max.) 9.5
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 3.7
L (mm) 12
P 0.8
Locaş 25

Szabványok

ISO 14583

Cikkszámok

Cikkszám 24422.050.012
EAN 8715492627957
UBB 950353882893
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.